曜日別特売
TK-CAP6BK タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519246

 

TK-CAP6BK タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519246
TK-CAP6BK タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519246
TK-CAP6BK タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519246
TK-CAP6BK タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519246
TK-CAP6BK タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519246
TK-CAP6BK タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519246

タイプC コネクタキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)ブラック注文コード89519246品番TK-CAP6BK
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです

用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。材質PE(ポリエチレン)ブラック質量(g)0.2端子形状TypeC メスコネクタ専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5アズワン品番64-0900-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89519246
2024-09-05
用途: 端子の汚れ防止
教育・研究機関

環境の悪いところでPC等を使用するときにUSB-C端子の保護で使用してます。少々高いのが難点ですが、品は良いです。

2022-04-14
用途: 携帯スピーカー、スマホのC端子に使用

つまみが無いと、つまみにくい…。つまみがあると、つまみが邪魔に…。悩ましい。今は、つまみがある商品を使っています。

対象商品 : 89519246
2021-08-11
用途: スマホのコネクタ部の蓋として

スマホの充電部キャップの蓋(きちんと閉まらなくなったため)を除去し、コネクタ部分に本製品を取り付けました。
ほどほどに(抜き挿しが)固いので自然に抜けるおそれがない。挿した状態のキャップはスマホの本体から出っ張らない。
別の製品の件でサンワサプライに電話しましたが、対応が良かった。たかだかキャップであるけれど、精度が高いと思う。

対象商品 : 89519246
2021-04-09
用途: 機器 コネクター部の保護
教育・研究機関

機器の保護にキャップを取り付けました。
水や埃から守る役割は十分果たしています。
ただ小さくて紛失しやすいので、ここは改善点を期待します。

対象商品 : 89519246
2020-04-16
用途: スマホ用に購入

小さくてかさ張らないのは良いのだけれども、小さいので抜き取りにくい。つまみが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする