NNN11111 業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック) 89519376

NNN11111 業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック) 89519376
NNN11111 業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック) 89519376

業務用防湿型・防雨型ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89519376品番NNN11111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,200

防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。
電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。
長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)

消費電力(W)5.4電圧(V)100材質本体/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、グローブ/テフロン膜付ガラス幅(mm)155タイプ角形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×155×100器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(小形電球タイプ)5.4W用(E17)調光の可否
注意
※ランプは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89519376NNN1111151624346NNN11111KNNN11111 業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ Panasonic(パナソニック) 51624346業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズPanasonic(パナソニック)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする