曜日別特売
TK-CAP7 ディスプレイポート コネクタキャップ サンワサプライ 89519517

TK-CAP7 ディスプレイポート コネクタキャップ サンワサプライ 89519517
TK-CAP7 ディスプレイポート コネクタキャップ サンワサプライ 89519517
TK-CAP7 ディスプレイポート コネクタキャップ サンワサプライ 89519517

ディスプレイポート コネクタキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード89519517品番TK-CAP7
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

使わない時のディスプレイポートコネクタを埃から守ります。6個入りです

用途ディスプレイポートを埃から守ります。材質PEセット内容6個入り質量(g)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.1×7.2×13.9適合端子DisplayPortオスコネクタ専用アズワン品番64-0901-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする