曜日別特売
FK10050 LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック) 89519744

LED誘導灯 表示板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個種類避難口誘導(左)適合器具FA10352LE1、FA10356LE1注文コード89519744品番FK10050
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種別C級(10形)、片面用種類避難口誘導(左)適合器具FA10352LE1、FA10356LE1電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする