曜日別特売
FK20086 LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック) 89519936

LED誘導灯 表示板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個種類通路誘導適合器具FA20362LE1、FA20366LE1、FA40362LE1、FA40366LE1注文コード89519936品番FK20086
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
種別B級・BL形(20B形)/B級・BH形(20A形)、両面用種類通路誘導適合器具FA20362LE1、FA20366LE1、FA40362LE1、FA40366LE1電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする