曜日別特売
LPS-T6060 プリンタスタンド サンワサプライ 89520348

LPS-T6060 プリンタスタンド サンワサプライ 89520348
LPS-T6060 プリンタスタンド サンワサプライ 89520348
LPS-T6060 プリンタスタンド サンワサプライ 89520348
LPS-T6060 プリンタスタンド サンワサプライ 89520348
LPS-T6060 プリンタスタンド サンワサプライ 89520348
LPS-T6060 プリンタスタンド サンワサプライ 89520348
LPS-T6060 プリンタスタンド サンワサプライ 89520348
LPS-T6060 プリンタスタンド サンワサプライ 89520348
LPS-T6060 プリンタスタンド サンワサプライ 89520348

プリンタスタンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
総耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
内容量1台注文コード89520348品番LPS-T6060
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。

ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×700棚段数3総耐荷重(kg)100質量(kg)15.06付属品アジャスター×4仕様梱包:1個口/774×629×144mm 16.88kg材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×700×600アズワン品番64-0879-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89520305
2020-11-19
用途: プリンター置き場
蒼進塾教育・研究機関

組み立ても簡単で、大きさも丁度良かった。
机の下に置いて使っているが、スペースを有効に使えて大変良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする