Panasonic(パナソニック)
LED誘導灯 標示灯パネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
文字内容
避難器具
注文コード
89520575
品番
FK20091
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
パネル/アクリル(ホワイト)
文字内容
避難器具
文字色
ブラック
適合器具
FA20380、FA20390
電球の種類
LED
注意
※誘導灯にはご使用できません。