Panasonic(パナソニック)
誘導灯信号装置
商品レビューを投稿する
内容量
1個
消費電力(W)
5.6(最大負荷接続時405.6)
注文コード
89520767
品番
FF90023
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
非常ベルが全館一斉に鳴動する自動火災報知設備と組み合わせる場合に使用できます。
誘導灯の消灯、点滅を全館一斉に動作(AC100Vで動作するものに限る。)
消費電力(W)
5.6(最大負荷接続時405.6)
電源電圧(V)
100
仕様
消灯・点滅用(1回路)
適合
誘導灯/点滅形誘導灯、減光形誘導灯、点滅装置、誘導灯(電池内蔵型)の消灯
質量(kg)
2
定格周波数(Hz)
50/60
定格容量
信号回路/AC100V 1A
型式認可番号
S11A-10
入力電流(A)
0.1(最大負荷接続時4.1)
ヒューズ容量(A)
10