FF90024K 誘導灯信号装置 Panasonic(パナソニック) 89520776

FF90024K 誘導灯信号装置 Panasonic(パナソニック) 89520776
FF90024K 誘導灯信号装置 Panasonic(パナソニック) 89520776

誘導灯信号装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)13(最大負荷接続時167)注文コード89520776品番FF90024K
参考基準価格(税別)¥393,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

非常ベルが全館一斉に鳴動する自動火災報知設備と組み合わせる場合に使用できます。
非常時(火災発生時)には、自動火災報知設備の無電圧代表端子からの信号を受け、誘導音・点滅を全館一斉に動作させます。
手動スイッチによる消灯のほか、照明または施錠連動による消灯が行えます。

仕様
誘導音+点滅用(1回路用)
充電モニタ付
消費電力(W)13(最大負荷接続時167)電源電圧(V)100適合誘導灯/誘導音付点滅形誘導灯、誘導灯(電池内蔵型)の消灯、誘導音付点滅装置質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路/誘導音信号出力・点滅信号出力(DC24V合計2A)型式認可番号S11A-21電池FK783(12V 2000mAh×2)入力電流(A)0.3(最大負荷接続時2.36)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする