曜日別特売
CP-SVCMULTNT1 マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライ 89520777

 

CP-SVCMULTNT1 マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライ 89520777
CP-SVCMULTNT1 マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライ 89520777
CP-SVCMULTNT1 マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライ 89520777

マルチ収納ラック用棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード89520777品番CP-SVCMULTNT1
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

CP-SVCMULTシリーズ用追加棚板です。標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。

用途
追加用棚板
間口(mm)644奥行(mm)498高さ(mm)25付属品取り付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×498×25アズワン品番64-0897-16総耐荷重(kg)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする