FF90028K 誘導灯信号装置 Panasonic(パナソニック) 89520785

FF90028K 誘導灯信号装置 Panasonic(パナソニック) 89520785
FF90028K 誘導灯信号装置 Panasonic(パナソニック) 89520785

誘導灯信号装置

商品レビューを投稿する
内容量1個消費電力(W)11(最大負荷接続時65)注文コード89520785品番FF90028K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥935,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

非常ベルが出火階と直上階のみで鳴動する自動火災報知設備と組み合わせる場合に使用できます。
非常時(火災発生時)には、誘導灯信号装置が自動火災報知設備の警戒区域別の無電圧移報端子から信号を受け、誘導音・点滅を出火階と直上階のみで動作させます。
外部信号により区分鳴動方式から一斉鳴動方式への移行が可能です。

仕様
誘導音+点滅用(25回路用)
充電モニタ付
消費電力(W)11(最大負荷接続時65)電源電圧(V)100適合誘導灯/誘導音付点滅形誘導灯、誘導音付点滅装置、点滅形誘導灯(信号入力DC24V対応)、点滅装置(信号入力DC24V対応)質量(kg)33定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路/誘導音信号出力・点滅信号出力(DC24V合計2A)型式認可番号S12A-22電池FK783(12V 2000mAh×2)入力電流(A)0.25(最大負荷接続時1.3)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする