曜日別特売
SNC-HP3VW2 メディカルチェア サンワサプライ 89520908

SNC-HP3VW2 メディカルチェア サンワサプライ 89520908
SNC-HP3VW2 メディカルチェア サンワサプライ 89520908
SNC-HP3VW2 メディカルチェア サンワサプライ 89520908
SNC-HP3VW2 メディカルチェア サンワサプライ 89520908
SNC-HP3VW2 メディカルチェア サンワサプライ 89520908
SNC-HP3VW2 メディカルチェア サンワサプライ 89520908

メディカルチェア

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード89520908品番SNC-HP3VW2
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。

用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。ホワイト材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585アズワン品番64-0889-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 立って作業してたので
特定非営利活動法人 東風の里

立って入力作業してたので背もたれが肘置きもになって使い勝手がいいです

対象商品 : 89520892
2024-06-08
用途: 歯科処置時の椅子
新庄動物病院サービス業

組み立てがとても簡単でした。だからといって、作りが甘いわけでもなくてしっかりしていました。実際に使っても使用感は悪くないです。

対象商品 : 89520908
2022-12-30
用途: 診察
医療・福祉・介護関連業

組み立ても簡単。使用感も問題無し。追加購入しました。

対象商品 : 89520908
2020-05-28
用途: 事務所内で血圧を測る時
建設業・工事業

スタイリッシュで清潔感のあり、機能性がとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする