曜日別特売
SH-FDR4 引き出し サンワサプライ 89521267

SH-FDR4 引き出し サンワサプライ 89521267
SH-FDR4 引き出し サンワサプライ 89521267
SH-FDR4 引き出し サンワサプライ 89521267
SH-FDR4 引き出し サンワサプライ 89521267
SH-FDR4 引き出し サンワサプライ 89521267
SH-FDR4 引き出し サンワサプライ 89521267

引き出し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89521267品番SH-FDR4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

SH-FDシリーズ用の引き出しです。

用途
SH-FDシリーズ用引き出し。
間口(mm)341奥行(mm)461高さ(mm)34材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×461×34対応機種SHシリーズ(サンワサプライ)アズワン品番64-0865-51総耐荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする