曜日別特売
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434

 

CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434
CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89521434

観音扉19インチマウントサーバーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)124.4
内容量1台注文コード89521434品番CP-SVCKAN36U
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。

間口(mm)600奥行(mm)1100高さ(mm)1790セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)124.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790アズワン品番64-0839-63
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする