曜日別特売
ED-PFP70LN 前扉 サンワサプライ 89522073

※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED-PFP70LN 前扉 サンワサプライ 89522073
ED-PFP70LN 前扉 サンワサプライ 89522073

前扉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)50
奥行(mm)510
間口(mm)645
内容量1台注文コード89522073品番ED-PFP70LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
用途eデスク(Pタイプ)用前扉。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)645×510×50質量(kg)7.2材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)50奥行(mm)510間口(mm)645寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×510×50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする