TAP-F37-3ZSR 電源タップ サンワサプライ 89523254

TAP-F37-3ZSR 電源タップ サンワサプライ 89523254
TAP-F37-3ZSR 電源タップ サンワサプライ 89523254
TAP-F37-3ZSR 電源タップ サンワサプライ 89523254
TAP-F37-3ZSR 電源タップ サンワサプライ 89523254
TAP-F37-3ZSR 電源タップ サンワサプライ 89523254

電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)3
機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き
絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き
マグネット付き、雷ガード付き、絶縁キャップ付き
内容量1本注文コード89523254品番TAP-F37-3ZSR
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。

用途3P抜け止め7個口、集中スイッチ、マグネット、雷ガード付き。ネームタグ、専用コンセントキャップ付属付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)電源コード(m)3機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付きスイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5アース端子ありアズワン品番64-0901-33マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする