S レジ袋 弁当用 伊藤忠リーテイルリンク 89525695

レジ袋 弁当用

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)注文コード89525695品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

コンビニで使われるお弁当サイズのレジ袋です。

マチ(mm)165幅(mm)245厚さ(mm)0.013高さ(mm)365TKG品番9-1549-0801材質高密度ポリエチレンベージュサイズSTKG品番(2017)6-1381-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89525695
2024-08-10
用途: お弁当の持ち帰り
焼鳥とり江飲食業

弁当の箱にピッタリで3個まで入るのが良いですね!!

対象商品 : 89525695
2024-04-09
用途: 串カツの持ち帰り用の袋に使ってます
飲食業

お店の雰囲気からこの色の袋がピッタリでいつも購入しています 色が付いているので食品にピッタリだと思います

対象商品 : 89525695
2024-04-16
用途: テイクアウト
金のとりから飲食業

お弁当1個なら丁度良いが 2個の場合は、ちょっと厳しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89525695
2021-11-16
用途: テイクアウト用の袋
WAKUBASE飲食業

白じゃ味気ないので
こちらの茶色を愛用しています!
とても気に入って何度もリピートしています。

対象商品 : 89525704
2020-06-10
用途: ピザテイクアウト用
tavolacalda gioiamia飲食業

少し大きめで とても良い 色もこんな価格なのにしろと異なって良いと思います

対象商品 : 89525704
2018-10-09
用途: レジ袋として

厚さは少し薄いですが、使いやすくて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする