- 養生シート プラダン製 モノタロウ 89525896

 

- 養生シート プラダン製 モノタロウ 89525896
- 養生シート プラダン製 モノタロウ 89525896
- 養生シート プラダン製 モノタロウ 89525896
モノタロウ

養生シート プラダン製

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証地域運賃車上渡し
内容量1セット(20枚)注文コード89525896品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。

用途
移転・引越し時の建物への養生など
幅(mm)910厚さ(mm)2.5全長(mm)1820材質ポリプロピレン寸法(mm)約1820×910×2.5
注意
※火気近くでのご使用はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89525896
2019-12-17
用途: 倉庫で製品用下敷きとして使用
製造業

倉庫内で製品を置く際、汚れと傷防止のために養生用に敷き詰めてあります。安価で使用感も良く、重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 89525896
2020-02-07
用途: 床の保護と部屋の断熱用に使用
運輸・通信業

20枚でこの値段なら安いです。
少し薄いけどDIYで使用なら加工しやすい
カッターやハサミで切れます。

対象商品 : 89525896
2019-12-26
用途: 製品の緩衝材・棚の仕切り材
株式会社 双共

どのような用途に使用するにしても、加工が容易なので重宝してます。

対象商品 : 89525896
2019-05-20
用途: リフォーム作業時
建設業・工事業

リフォーム作業時の床の養生で使いました。
床の養生にはとても使いやすくて良かったです。

対象商品 : 89525896
2019-03-11
用途: 部品の梱包

カッターナイフで加工出来るので便利です。
ばら売りしていただけるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする