用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)779質量(kg)36材質(天板)ポリエステル材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)色(天板)パールホワイト色(本体)パールホワイト色(脚部)パールホワイト仕様組立式色パールホワイト種類ポリエステル天板キャスター100Φ双輪エラストマー車天板厚さ(mm)25アズワン品番64-5290-75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有効寸法(幅)(mm)1530有効寸法(奥行)(mm)528