曜日別特売
MR-50BSR マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結) サカエ 89526492

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
コンテナ50BTM/2個付
段数2
内容量1個注文コード89526492品番MR-50BSR
参考基準価格(税別)¥49,970販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
固定式は連結が可能。高さ違いでも可能です。新構造・横揺れに強いマルチプルラック。
新色「パールホワイト」を採用。抜落防止ストッパー付(背面側)

用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)430×1000×570均等耐荷重(kg/段)30段数2仕様組立式質量(kg)30パールホワイト高さ(mm)570タイプ連結奥行(mm)1000間口(mm)430コンテナ50BTM/2個付RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
注意
※高さ違いを連結する場合は別途組立ナットが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする