CSSA-758D ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ダークグレー) サカエ 89526702

 

CSSA-758D ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ダークグレー) サカエ 89526702
CSSA-758D ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ダークグレー) サカエ 89526702

ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ダークグレー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
均等荷重(kg)200
内容量1個注文コード89526702品番CSSA-758D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,100

ダークグレー色を採用しており、事務所、研究室、実験室にも最適です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。

用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
段数3均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴムダークグレー付属品直進安定金具×2仕様組立式質量(kg)23アズワン品番64-5291-12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×500×880
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする