※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
軽量用天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
間口W×奥行D(mm)
1800×750
1200×750
1500×750
1800×750
900×600
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89527165
品番
KK-1875FTCD
参考基準価格(税別)
¥35,080
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
間口W×奥行D(mm)
1800×750
取付ピッチ(mm)
1400×510
種類
サカエリューム天板
色(天板)
ダークグレー
天板厚さ(mm)
21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000