KK-1890FTEC 作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ 89527183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK-1890FTEC 作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ 89527183
KK-1890FTEC 作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ 89527183

作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
適合寸法(mm)取付ピッチ1400×660
内容量1枚注文コード89527183品番KK-1890FTEC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,470販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。

用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。間口W×奥行D(mm)1800×900適合寸法(mm)取付ピッチ1400×660グリーン種類RoHS指令対応サカエリューム天板天板厚さ(mm)21アズワン品番64-5291-63RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする