※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
軽量用天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
間口W×奥行D(mm)
900×600
1200×750
1500×750
1800×750
900×600
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89527192
品番
KK-9060FTCD
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
間口W×奥行D(mm)
900×600
取付ピッチ(mm)
500×430
種類
サカエリューム天板
色(天板)
ダークグレー
天板厚さ(mm)
21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500