曜日別特売
DSE-1275ETC 帯電防止マット張作業台天板(RoHS10指令対応) サカエ 89527244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSE-1275ETC 帯電防止マット張作業台天板(RoHS10指令対応) サカエ 89527244
DSE-1275ETC 帯電防止マット張作業台天板(RoHS10指令対応) サカエ 89527244

帯電防止マット張作業台天板(RoHS10指令対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
適合寸法(mm)取付ピッチ800×510
内容量1枚注文コード89527244品番DSE-1275ETC
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用帯電防止マット張り天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。

用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。間口W×奥行D(mm)1200×750適合寸法(mm)取付ピッチ800×510アイボリー種類改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット天板厚さ(mm)21アズワン品番64-5291-74RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする