曜日別特売
KS-127FR 軽量作業台KSタイプ(移動式) サカエ 89527768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-127FR 軽量作業台KSタイプ(移動式) サカエ 89527768
KS-127FR 軽量作業台KSタイプ(移動式) サカエ 89527768

軽量作業台KSタイプ(移動式)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
色(本体)サカエグリーン
内容量1個注文コード89527768品番KS-127FR
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
キャスター付で作業台の移動が簡単に行えます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、DIYなどで。組立加工、梱包、仕分け作業に。座り作業用。均等耐荷重(kg)200間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)26材質(天板)サカエリューム材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン付属品直進安定金具×2仕様組立式種類サカエリューム天板天板厚さ(mm)21アズワン品番64-5291-84グリーン購入法適合
関連資料:寸法図 寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89527768
2024-01-31
用途: 木工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な強度があり。コロのストッパーがしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする