用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)350間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)55材質(天板)サカエリューム材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)グリーン色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー付属品スモールキャビネット4段×1個仕様組立式種類サカエリューム天板天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75