※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
作業台 オプションワークライト付フリーハンガー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
間口(mm)
900
1200
1500
900
適合
W900mm~
W1200mm~
W1500mm~
W900mm~
色
アイボリー
グリーン/アイボリー
アイボリー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89531566
品番
SL-900I
参考基準価格(税別)
¥110,200
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
作業台用オプションハンガー
省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定
高さ(mm)
1200
グリーン購入法
適合
間口(mm)
900
均等耐荷重(kg)
20(引出し1段当り)
奥行(mm)
450
付属品
コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台
仕様
組立式
適合
W900mm~
質量(kg)
11
色
アイボリー
コード長さ(m)
3
アズワン品番
64-5296-13
関連資料:
寸法図
寸法図(0.03MB)
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取り付けできません。
※同じ間口寸法の38mmサカエリューム天板には取り付けできません。
※オプションベースH-11G、H-11SI(2個)を使用しますと天板に穴を開けずに取り付けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000