KFP-120T2 作業台 オプション計測器架台 サカエ 89531575

※寸法図

作業台 オプション計測器架台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
適合W1200mm
グリーン
内容量1個注文コード89531575品番KFP-120T2
参考基準価格(税別)¥116,600販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

作業台用オプションハンガー
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。

高さ(mm)1200グリーン購入法適合間口(mm)1200均等耐荷重(kg)80(引出し1段当り)奥行(mm)600適合W1200mm質量(kg)33グリーンアズワン品番64-5296-16付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個仕様組立式棚段数(段)2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図 寸法図(0.04MB)取扱説明書:(1.16MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする