曜日別特売
TTS-9075PD 折りたたみ式小型作業台(TTS/50kg/ポリエステル天板/H900/折りたたみ式) サカエ 89532293

 

TTS-9075PD 折りたたみ式小型作業台(TTS/50kg/ポリエステル天板/H900/折りたたみ式) サカエ 89532293
TTS-9075PD 折りたたみ式小型作業台(TTS/50kg/ポリエステル天板/H900/折りたたみ式) サカエ 89532293

折りたたみ式小型作業台(TTS/50kg/ポリエステル天板/H900/折りたたみ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード89532293品番TTS-9075PD
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

使わないときはコンパクトに収納。便利な折りたたみ小型作業台。
収納スペース79%削減。現場の省スペース化にお役立てできます。2台収納時は奥行1200mmが248mmに。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途立作業用。セル生産に。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)50間口(mm)750奥行(mm)600高さ(mm)900質量(kg)13材質(天板)ポリエステル色(天板)アイボリーダークグレー耐荷重(kg)100キャスター75Φゴム車ストッパーあり天板厚さ(mm)21アズワン品番64-5296-81折りたたみ寸法(mm)W750×D124×H915RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする