エスエスワゴン(フットブレーキ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
グリーン
質量(kg)54
内容量1個注文コード89534244品番SS-A14NBR
参考基準価格(税別)¥194,700販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

フットブレーキ付のため、安心・安全です。
扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。
豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。均等荷重(kg)280高さ(mm)880奥行(mm)450間口(mm)700キャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴムグリーン質量(kg)54引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段:539×360×116浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×319×68深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×319×152グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

商品説明動画

エスエスワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89534253
2021-11-12
用途: ガレージハウス内で愛車を整備するため、ツールワゴンとして購入。
小池耳鼻咽喉科クリニック

あえてアイボリーを選びましたが、ガレージの雰囲気にぴったりでした。
最下段の長い引き出しには簡単に引出しが飛び出さない安全機構が付いてい無いため、ワゴン移動時に引出しが不意に飛び出します。この点だけは改良してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする