サカエ
工具管理ユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
色
グリーン
グリーン
ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1760
1200×450×1760
1200×450×880
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89534524
品番
KU-120NAN
参考基準価格(税別)
¥234,600
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
間口1200mmの幅広工具管理ユニット。大型工具も効率良く収納できます
用途
長尺物、大型工具、装置・機器類、書類収納に
色
グリーン
質量(kg)
85
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1760
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1105×425×1628
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000