サカエ
保管システム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
89534698
品番
PNH-K12KPDW
参考基準価格(税別)
¥448,200
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能です。扉内は段差が無いため台車、ツールワゴンの収納が可能です。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。
用途
工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
質量(kg)
111
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×640×1800
色
ホワイト
種類
サカエリューム天板(黒)
均等耐荷重(kg)
250(棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000