PNH-R12KPDW 保管システム サカエ 89534716

保管システム

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し15日以内出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×640×1800
内容量1個注文コード89534716品番PNH-R12KPDW
参考基準価格(税別)¥456,700販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能です。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。

用途
工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
質量(kg)
119
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×640×1800
有効寸法(幅)(mm)
1095
ホワイト
種類
サカエリューム天板(黒)
均等耐荷重(kg)
250(棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)
グリーン購入法
適合
有効寸法(奥行)(mm)
570

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする