PNH-RS18DW 保管システム サカエ 89534734

保管システム

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード89534734品番PNH-RS18DW
参考基準価格(税別)¥643,600販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能。架台の中棚は50mmピッチで調整可能。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。

用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで質量(kg)165ホワイト種類サカエリューム天板(黒)均等耐荷重(kg)250(棚板1段当り)、70(スライド棚1段当り)、50(架台棚1段当り)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1810×640×1800有効寸法(幅)(mm)795有効寸法(奥行)(mm)570

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする