PNH-12JNW ニューピットイン用オプション中棚 サカエ 89534743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューピットイン用オプション中棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1140×356×25
内容量1個注文コード89534743品番PNH-12JNW
参考基準価格(税別)¥10,480販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

架台用棚板

適合W1200質量(kg)5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1140×356×25付属品取付け金具4個ホワイト均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする