サカエ
保管システム用オプション棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
645×570×35
945×570×35
645×570×35
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89534822
品番
PNH-M90TW
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
固定棚(前扉横収納扉用)
適合
W900
質量(kg)
4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
645×570×35
付属品
取付け金具6個
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500