サカエ
保管システム用オプションワークライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
854×160×55
1154×160×55
854×160×55
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89534874
品番
PNH-W90LN
参考基準価格(税別)
¥49,270
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
LEDを使用したワークライトを新設定
用途
※高さ1800mmの機種に取付け可能です。
※架台取付けにはPNH-TCKWが別途必要です。
適合ラック
W1200
質量(kg)
4
架台
W900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
854×160×55
付属品
専用取付金具2個
色
ホワイト
LED
20型相当×2灯
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000