STH-1275W 大型保管庫75型 サカエ 89534883

 

STH-1275W 大型保管庫75型 サカエ 89534883
STH-1275W 大型保管庫75型 サカエ 89534883

大型保管庫75型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89534883品番STH-1275W
参考基準価格(税別)¥362,600販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

大型の収納物・管理が容易にできます。中間棚3枚付。本体は粉体塗装。

用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。ホワイト質量(kg)156外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×790×1800アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)均等耐荷重(kg)100アズワン品番64-5299-02RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有効寸法(幅)(mm)1100有効寸法(奥行)(mm)750
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする