曜日別特売
SCR-18JI コンテナラックケース(パーツボックス付) サカエ 89534917

コンテナラックケース(パーツボックス付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
引出し数66
高さ(mm)1800
質量(kg)65
内容量1個注文コード89534917品番SCR-18JI
参考基準価格(税別)¥195,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。

用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。付属品ボックス(HK-130T)×66質量(kg)65高さ(mm)1800引出し数66材質(本体)スチール奥行(mm)320間口(mm)852材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)ベージュアズワン品番64-5299-28RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50(棚板1段あたり)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)852×320×1800有効内寸法・間口(mm)W120有効内寸法・奥行(mm)D250有効内寸法・高さ(mm)H105

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする