※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
ニューピットイン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×640×1040
1200×640×1040
900×640×1040
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89534987
品番
PNH-C90W
参考基準価格(税別)
¥439,200
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
引き出しは耐震構造の3重安全装置内臓。安全対策は万全です。
用途
工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
質量(kg)
116
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×640×1040
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
250(棚板1段当り)、100(キャビネット1段当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000