PNH-C12KPW ニューピットイン サカエ 89535066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューピットイン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×640×1800
質量(kg)185
内容量1個注文コード89535066品番PNH-C12KPW
参考基準価格(税別)¥647,800販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能です。
引き出しは耐震構造の3重安全装置内臓。安全対策は万全です。

用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで質量(kg)185外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×640×1800ホワイトタイプパンチングパネル付き均等耐荷重(kg)100(キャビネット1段当り)、50(架台棚1段当り)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする