PNH-K90KPW ニューピットイン サカエ 89535127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューピットイン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個均等耐荷重(kg)250(棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)注文コード89535127品番PNH-K90KPW
参考基準価格(税別)¥343,600販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで質量(kg)95均等耐荷重(kg)250(棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×640×1800ホワイトタイプパンチングパネル付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする