サカエ
ニューピットイン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
均等耐荷重(kg)
250(棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)
注文コード
89535136
品番
PNH-R12KDW
参考基準価格(税別)
¥427,900
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
質量(kg)
115
均等耐荷重(kg)
250(棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×640×1800
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000