サカエ
ニューピットイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1個
均等耐荷重(kg)
250(天板・棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)
注文コード
89535267
品番
PNH-RK18W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥479,000
この商品は
均等耐荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
質量(kg)
164
均等耐荷重(kg)
250(天板・棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1810×640×1800
色
パールホワイト
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000