用途工場、研究施設、自動車整備・メンテナンス工場、学校、物流センター、バックヤードなどで質量(kg)23高さ(mm)660色(本体)グリーン引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×330×112(H150mmタイプ)付属品各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚・(W117)2奥行(mm)400間口(mm)390均等荷重(kg)20(引出1段当たり)アズワン品番64-5299-77RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×400×660