サカエ
ツーリングワゴン(フットブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
収納数
ホルダー:44個(AS‐40)
ホルダー:15個(AS‐50)
ホルダー:21個(AS‐40)
ホルダー:25個(AS‐50)
ホルダー:35個(AS‐40)
ホルダー:18個(AS‐50)
ホルダー:24個(AS‐40)
ホルダー:30個(AS‐50)
ホルダー:40個(AS‐40)
ホルダー:32個(AS‐50)
ホルダー:44個(AS‐40)
ホルダー:36個(AS‐50)
ホルダー:48個(AS‐40)
間口(mm)
1030
670
790
1030
均等荷重(kg)
320
150
250
180
300
320
360
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89537008
品番
ASR-24CJKBR
参考基準価格(税別)
¥161,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
質量(kg)
41
キャスター径(Φmm)
125
収納数
ホルダー:44個(AS‐40)
仕様
組立式
色
グリーン
高さ(mm)
1060
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
間口(mm)
1030
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
320
ストッパー
あり(×2)
アズワン品番
64-5300-62
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500