曜日別特売
ASN-14AN ツーリングラック サカエ 89537175

ツーリングラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ホルダー数ホルダー:20個(AS‐50)
内容量1個注文コード89537175品番ASN-14AN
参考基準価格(税別)¥71,700販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。

ホルダー数ホルダー:20個(AS‐50)幅(mm)670奥行(mm)575高さ(mm)910仕様組立式質量(kg)20グリーン均等耐荷重(kg)200アズワン品番64-5300-65RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターアジャスター
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする