パーツボックス Zタイプ(フタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量1個注文コード89538575品番Z-2NFTMBL
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途小物、部品収納ボックスとして容量(L)4.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)185×284×142透明ブルー材質PP許容荷重(kg)7フタあり外寸法・幅(mm)185外寸法・高さ(mm)142RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)284有効内寸法・奥行(mm)261有効内寸法・高さ(mm)135有効内寸法・幅(mm)151
注意
※ルーバーパネルへは取付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする