曜日別特売
SA-5Y パーツボックス SAタイプ サカエ 89538593

 

SA-5Y パーツボックス SAタイプ サカエ 89538593
SA-5Y パーツボックス SAタイプ サカエ 89538593

パーツボックス SAタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1個注文コード89538593品番SA-5Y
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スタッキングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。

用途小物、部品収納ボックスとして容量(L)9.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×250×130イエロー材質PP許容荷重(kg)13外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)250有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)125有効内寸法・幅(mm)387
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする